Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Krups Duothek Therm Farbe: schwarz seiden-matt Maße: Breite 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine Krups Duothek Therm Farbe: schwarz seiden-matt Maße: Breite 35
Kaffeemaschine Krups Duothek Therm Farbe: schwarz seiden-matt Maße: Breite 35
Kaffeemaschine Krups Duothek Therm Farbe: schwarz seiden-matt Maße: Breite 35
Artikel-Nr.:
     2813-403-193
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KT8501
EAN/GTIN:
     3045386362455
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine Krups Duothek Therm Farbe: schwarz seiden-matt Maße: Breite 35 cm - Tiefe 21 cm - Höhe 31,5 cm
Fassungsvermögen 2 x 8 Tassen
2 Isolierkannen mit Tropfschutz-Ring
und Vakuumglaskolben
2 x 850 Watt
Automatische Abschaltung
für Filterpapier 1x4


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
35 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
4.00 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Leistungsaufnahme:
850 Watt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 137,50*
Lager 2813
41
1
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 139,49*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 120,12*
€ 146,82*
1
Frei Haus
ab € 125,04*
€ 153,09*
1
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 159,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Groupe SEB
F28142
ab € 30,30*
Zubehör
Krups
SS-201997
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.