Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Kaffeeautomat Pro Aroma KM 3038 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo-Kaffeeautomat Pro Aroma KM 3038 sw
Thermo-Kaffeeautomat Pro Aroma KM 3038 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-78668877
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM3038
EAN/GTIN:
     3045386380138
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Thermo-Kaffeeautomat Pro Aroma KM 3038 sw

Außenliegende Wasserstandsanzeige, Schwenkfilter, 10-15 Tassen, beleuchteter Ein- u. Ausschalter, Warmhaltezeit 4 Std.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
800 W
Tassenzahl:
10
Fassungsvermögen:
1250 ml
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 38,09*
€ 48,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,86*
€ 48,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,50*
€ 52,88*
1
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 54,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 46,22*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.