Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038
Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038
Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038
Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038
Krups Evidence KM3038 PROAROMA THERMO Filterkaffeemaschine KM3038
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71432654
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM303810
EAN/GTIN:
     3045386380138
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Krups KM3038 Filterkaffeemaschine mit Thermokanne für heißen Kaffee bis zu 4 Stunden nach der Zubereitung!
Entdecken Sie die neue KRUPS KM3038 Kaffeemaschine mit Thermokanne!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2174 mm
Tiefe
2978 mm
Höhe
3621 mm
Gewicht
2275 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
3465 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
240 min
Automatischer Wasserstopp
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Kunststoff
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.