Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW offen AEG MTH 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-69755732
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189555
EAN/GTIN:
     4041056022406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Zweigriffmischer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
zweigriffmischer

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW offen AEG MTH 440

Anwendung Der hydraulisch gesteuerte Klein-Durchlauferhitzer versorgt eine Entnahmestelle mit Warmwasser. Das offene, drucklose Gerät kann sowohl über als auch unter dem Waschtisch montiert werden. Durch sein Blankdraht-Heizsystem ist der Durchlauferhitzer auch für kalkhaltiges Wasser geeignet. Das Gerät verfügt über eine komplett in die Rückwand integrierte Wandbefestigung, Metall-Wasseranschlüsse und ein vorinstalliertes Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
4,4 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer 4,4 kw, Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,10*
€ 123,97*
€ 5,95*
ab € 101,55*
€ 126,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,47*
€ 132,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,68*
€ 134,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,22*
€ 140,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
189632
ab € 76,89*
Zubehör
AEG
189633
ab € 83,17*
Zubehör
AEG
189634
ab € 154,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.