| |
|
| Artikel-Nr.: C3945-189633 Herst.-Nr.: 189633 EAN/GTIN: 4041056015811 |
| |
|
| | |
| Die Waschtisch-Armatur ist mit zwei Drehgriffen und einem Spezial-Strahlregler ausgestattet. Die Armatur eignet sich für die Kombination mit einem drucklosen Mini-Durchlauferhitzer bei Untertisch-Montage. Weitere Informationen: | | Anzahl der Griffe: | zweigriffig | Mit Griffen: | true | Thermostatisch: | false | Schließmechanismus: | Oberteil keramisch | Material Hahn: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | poliert | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Grundfarbe: | Chrom | Akzentfarbe: | Chrom | Niederdruckausführung: | true | Anschluss Vorlauf: | Schlauch (Rohrstutzen) | Anschlussmaß Zufuhr: | 10 mm | Mundstück Wasserhahn: | Strahlregler | Auslauftyp: | Rohr | Mit Handbrause: | false | Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte: | false | Mit Kupplungen: | false | Mit Rosetten/Abdeckplatte: | false | Versehen mit: | Kettenöse | Mit Temperaturbegrenzung: | false | Temperaturbegrenzung nachrüstbar: | false | Volumenstromklasse: | ohne | Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: | false | Mit Heißwasser-Sparfunktion: | false | Wassersparposition: | false | Kaltstart-Funktion: | false | Aufbauhöhe gesamt: | 235 mm | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: | 170 mm | Vorsprung Ablauf: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einlochbatterie waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Warmes Wasser, Zweigriff, offen, drucklos |
| | |
| |