Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer hydr 4,4kW man A ÜbertischUntertisch MTH440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer hydr 4,4kW man A ÜbertischUntertisch
Durchlauferhitzer hydr 4,4kW man A ÜbertischUntertisch
Artikel-Nr.:
     262-E824J65
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189555
EAN/GTIN:
     4041056022406
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Zweigriffmischer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
zweigriffmischer
Durchlauferhitzer hydr 4,4kW man A ÜbertischUntertisch MTH440
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
4.4 - 4.4 kW
Art der Regelung:
hydraulisch
Bedienung:
manuell
Breite:
190 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
1.4 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
143 mm mm
Leistungsregelung:
ohne
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenninhalt:
0.1 l l
Nennleistung:
4.4 kW kW
Nennspannung 1:
220 V V
Nennspannung 2:
230 V V
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer 4,4 kw, Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,31*
€ 122,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,47*
€ 125,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,22*
€ 131,31*
€ 5,46*
ab € 108,73*
€ 133,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,67*
€ 138,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
189632
ab € 76,58*
Zubehör
AEG
189633
ab € 83,17*
Zubehör
AEG
189634
ab € 154,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.