| |
|
| Artikel-Nr.: C3945-189634 Herst.-Nr.: 189634 EAN/GTIN: 4041056015828 |
| |
|
| | |
| Die Einhebel-Mischarmatur mit Spezial-Strahlregler wird auf dem Waschtisch montiert und eignet sich für die Kombination mit einem drucklosen Mini-Durchlauferhitzer. Weitere Informationen: | | Anzahl der Griffe: | eingriffig | Mit Griffen: | true | Thermostatisch: | false | Schließmechanismus: | Kartusche keramisch | Material Hahn: | Messing | Oberflächenschutz: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | poliert | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Grundfarbe: | Chrom | Akzentfarbe: | Chrom | Niederdruckausführung: | true | Anschluss Vorlauf: | Schlauch (Rohrstutzen) | Anschlussmaß Zufuhr: | 10 mm | Mundstück Wasserhahn: | Strahlregler | Ausführung Ablauf: | fest | Auslauftyp: | gegossen | Mit Handbrause: | false | Mit Kupplungen: | false | Mit Rosetten/Abdeckplatte: | false | Versehen mit: | Vorrichtung für Ablaufstopfen | Mit Temperaturbegrenzung: | false | Temperaturbegrenzung nachrüstbar: | false | Volumenstromklasse: | ohne | Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: | false | Mit Heißwasser-Sparfunktion: | false | Kaltstart-Funktion: | false | Aufbauhöhe gesamt: | 154 mm | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: | 53 mm | Vorsprung Ablauf: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlochbatterie, Standventil, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhand einlochbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, Armatur, Warmes Wasser, Einhebel, offen, drucklos |
| | |
| |