Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Fahrenheit AS/AF/UV,PC,klar FHEITF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Fahrenheit™ Vollsicht-Schutzbrille, Schaumstoffrahmen, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 71360-00014
3M™ Fahrenheit™ Vollsicht-Schutzbrille, Schaumstoffrahmen, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 71360-00014
3M™ Fahrenheit™ Vollsicht-Schutzbrille, Schaumstoffrahmen, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 71360-00014
Artikel-Nr.:
     3517K-63060549
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062784
EAN/GTIN:
     4046719707539
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Vollsichtbrille Fahrenheit AS/AF/UV,PC,klar FHEITF

Die 3M Fahrenheit Vollsichtbrille kann komfortabel über einer Korrektionsbrille getragen werden.Der transparente Rahmen unserer Vollsichtbrillen besitzt eine breite Auflagefläche um das Gesicht herum, um den Komfort zu erhöhen. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.
Weitere Informationen:
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 98,97*
€ 120,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 97,16*
€ 122,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 108,88*
€ 131,91*
1
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 137,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 123,904*
€ 149,264*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,91*
€ 156,9729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,35*
€ 155,1165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,82*
€ 148,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,24*
€ 141,8956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,88*
€ 129,5672
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.