Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter-Box f. Rohrdurchm. 355mm LFBR 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS LFBR 355 Luftfilter-Box für Rohr DN 355mm
HELIOS LFBR 355 Luftfilter-Box für Rohr DN 355mm
HELIOS LFBR 355 Luftfilter-Box für Rohr DN 355mm
Artikel-Nr.:
     3517K-49362564
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08583
EAN/GTIN:
     4010184085836
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter-Box f. Rohrdurchm. 355mm LFBR 355

Zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungsanlagen. Anschlüsse mit Doppellippen-Dichtung, zum Norm-Rohrdurchmesser passend. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme mit Schnappverschlüssen. Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4. Temperaturbeständig bis +100 °C. Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Boxlüfter:
ja
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
ja
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,31*
€ 159,71*
€ 5,95*
ab € 135,27*
€ 165,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,67*
€ 166,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 171,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,27*
€ 180,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08576
ab € 59,31*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08577
ab € 60,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08578
ab € 63,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08579
ab € 71,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08580
ab € 79,51*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08581
ab € 97,32*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08582
ab € 142,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.