Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43069231 Herst.-Nr.: 7000104027 EAN/GTIN: 4046719709052 |
| |
|
| | |
| G3000 Kopfschutzkombi orange, Visier 5C 3MO315C 3M Peltor Helmkombination für die Forstwirtschaft G3000 umfasst den Helm G3000, Schutzvisier und Kapselgehörschutz. Die Inhalte der Sets variieren. Siehe individuelle Set-Codes für vollständigen Inhalt. Komplette Sicherheitslösung. Bei diesen Sets handelt es sich um eine Kombinationslösung für Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz mit vielen der wichtigen Teile, die Sie benötigen, um in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen geschützt zu sein. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyethylen (PE) | Farbe: | orange | Aufhängung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, schutzhelm orange 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 53,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 45,27* | € 55,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,39* | € 55,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,56* | € 55,64* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 52,495* | € 60,215* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 602,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|