|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-13864893 Herst.-Nr.: 151979A0 EAN/GTIN: 4047976519798 |
| |
|
|  |  |
 | Neigungssensor HmIP-STV Kleinste Erschütterungen oder Bewegungen erkennen. Im Smart Home erkennen, ob ein Fenster, Tor oder Objekt bewegt oder erschüttert wird: zuverlässig und schnell mit dem Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor. Der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor erfasst Lageveränderungen oder Erschütterungen dort, wo er montiert ist. Jede registrierte Veränderung wird sofort an die Homematic IP App gemeldet. Weitere Informationen:  |  | Meldeart: | Erschütterungsmelder | Farbe: | weiß | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,17* | € 50,96* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,25* | € 51,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,29* | € 52,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,20* | € 52,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,81* | € 53,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|