Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Erschütterungssensor HmIP-STV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924028-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151979A0
EAN/GTIN:
     4047976519798
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Homematic IP Funk Erschütterungssensor HmIP-STV

Homematic IP Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensor

Erkennt Lageveränderungen ab einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie Garagentore, Kellerschachtabdeckungen oder Einrichtungsobjekte
Meldet Erschütterungen an der Montageposition, beispielsweise an Fenstern
Passt aufgrund des kompakten Designs und der einfachen Montage (Schrauben oder Klebestreifen) nahezu überall hin
Ideal für Innenräume, jedoch auch für den wettergeschützten Außenbereich

Kleinste Erschütterungen oder Bewegungen erkennen.
Im Smart Home erkennen, ob ein Fenster, Tor oder Objekt bewegt oder erschüttert wird: zuverlässig und schnell mit dem Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor.
Der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor erfasst Lageveränderungen oder Erschütterungen dort, wo er montiert ist. Jede registrierte Veränderung wird sofort an die Homematic IP App gemeldet.

Individuelle Empfindlichkeit
Selbst kleinste Erschütterungen oder Bewegungen werden von dem sensiblen Sensor registriert. Die Empfindlichkeit lässt sich je nach Einsatzzweck individuell anpassen.

Wenig Platzbedarf, innen wie außen
Mit seiner kompakten Bauweise passt der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor an fast jeden Ort, auch in Positionen mit wenig Platz. Er ist ideal für Innenräume, funktioniert dazu auch im wettergeschützten Außenbereich.

Einfache Montage
Der Sensor wird im Handumdrehen am Wunschort montiert. Dafür werden Schrauben und Klebestreifen mitgeliefert.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Schutzart: IP30 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C
Gewicht: 50 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor,2 x Doppelseitiger Klebestreifen,2 x Schraube,2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 85 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP30
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Betriebsspannung:
3 V
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Erschütterungssensor
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, Homematic IP, 151979A0, HmIP-STV, Hausautomation, Funk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 39,17*
€ 50,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 39,25*
€ 51,07*
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 52,34*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 52,39*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.