Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLB 25/1 V rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meßleitung MLB 25/1 V rt
Meßleitung MLB 25/1 V rt
Artikel-Nr.:
     3517I-46462386
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973644-101
EAN/GTIN:
     4002044159306
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot

Meßleitung MLB 25/1 V rt

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Messzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,6944*
€ 8,0844*
1
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,66*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,57*
€ 10,91*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,0844*
€ 9,62044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6944*
€ 7,96634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 202,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
972363101
ab € 7,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359101
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.