Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube 922/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45937993
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     922/42
EAN/GTIN:
     4011126013535
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube 922/42

Druckschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 42 für Kabel-Ø : 31 - 43 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 59 mm Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,6062*
€ 34,9562*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 28,004*
€ 35,194*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 34,51*
€ 42,83*
1
€ 5,95*
ab € 110,33514*
€ 137,68514*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,194*
€ 41,88086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,594*
€ 41,16686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,724*
€ 37,75156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,004*
€ 33,32476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8551*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 23,37003*
Ähnlich
HKL
ab € 8,36*
Ähnlich
HKL
ab € 8,112*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4417*
Ähnlich
HKL
ab € 20,2646*
Ähnlich
HKL
ab € 35,9773*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9223*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.