Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt T50ROS-HS-NA-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-45926356
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-05059
EAN/GTIN:
     5022660181696
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder außenverzahnt T50ROS-HS-NA-C1

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,13*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,084*
€ 14,154*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 10,38*
€ 14,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,472*
€ 14,662*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.