Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 5x20 250V FF 8A 7000740


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherung 5x20 250V FF 8A 7000740
Artikel-Nr.:
     3517I-45143570
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7000740.8
EAN/GTIN:
     4028854069291
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 5x20 250V FF 8A 7000740

Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 561,75*
€ 661,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 559,50*
€ 661,71*
Frei Haus
ab € 565,06*
€ 667,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 661,14*
€ 786,7566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 654,29*
€ 778,6051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 625,30*
€ 744,107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 603,95*
€ 718,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,75*
€ 668,4825
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,6175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.