Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 1,25A MI5HT25V1,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 1,25A MI5HT25V1,25
Artikel-Nr.:
     3517I-40354318
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X085373
EAN/GTIN:
     3605340068450
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 1,25A MI5HT25V1,25

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) HT 5x20mm träge 0,25A bis 10A AC250V mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung:
1,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,15*
€ 66,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,24*
€ 66,99*
Frei Haus
ab € 53,20*
€ 69,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,26*
€ 74,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,68*
€ 78,1592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.