Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer 857-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer 857-800
Temperaturmessumformer 857-800
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40058291
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-800
EAN/GTIN:
     4045454470128
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
PT1000
Temperaturmessumformer

Temperaturmessumformer 857-800

Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren
Strom- und Spannungsausgangssignal
Konfiguration per DIP Schalter
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
lichtgrau
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200..850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,80*
ab € 112,86*
€ 130,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,28*
€ 130,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,07*
€ 136,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,93*
€ 140,92*
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 142,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.