Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDE/8BE(VE8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDE/8BE(VE8)
Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDE/8BE(VE8)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36771832
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148229
EAN/GTIN:
     5410853064213
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDE/8BE(VE8)

eneloop ist ideal für verschiedenste Geräte mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch, wie z.B. Fotoapparate, Fernbedienungen oder Spielzeug. eneloop Akkus können bis zu 2.100 Mal wieder aufgeladen werden und haben nach 10 Jahren noch 70% Ihrer Kapazität. eneloop ist als starke Alternative für Einwegbatterien bekannt. Alleine der Einsatz von eneloop Akkus anstelle von Einwegbatterien schont Ressourcen und hilft der Umwelt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Durchmesser:
14,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1187
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,11*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,93*
€ 27,47*
3 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,15*
€ 27,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 27,77*
Lager 3517
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,431*
€ 29,681*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 29,681*
€ 35,32039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,541*
€ 33,96379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,431*
€ 31,45289
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,30388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 296,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,87*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Varta
05716 101 404
ab € 2,63*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,80*
Ähnlich
Varta
56816 101 404
ab € 1,59*
Ähnlich
Energizer
E300626800
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.