Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power-Plus HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439155-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626800
EAN/GTIN:
     7638900417029
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Energizer Power-Plus HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 10 St.

Energizer Power-Plus NiMH Mignon-Akkus 2000 mAh, 10er

10er-Set
Kapazität 2000 mAh
Vorgeladen und sofort einsatzbereit
Bis zu 500 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien
AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien

Leistungsstarker und vorgeladener Akku für viel und häufig genutzte Geräte. Ideal für den industriellen Einsatz.
Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Power Plus-AA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu ein Jahr erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, digitale Audiogeräte und kabellose Elektronik, langfristig mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Power-Plus HR06
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 17,15*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 19,63*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,49*
€ 22,11*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,05*
€ 23,41*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 44,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,34*
€ 44,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.