Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 1,5
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-36159978
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01947
EAN/GTIN:
     4010184019473
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri MWS 1,5

5-Stufen-Drehzahlsteller zum Anschluss von Thermokontakten (auf Klemmbrett verdrahtet) eines/mehrerer Ventilatoren bis zur Nennbelastung. Mit integriertem Auslösegerät und Kontrolleuchte. Wiederinbetriebnahme nach Störung über 0-Stellung. Schaltbare Spannungen: 0/80/100/130/170/230 Volt. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Aufputz-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
1,5 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,08*
€ 326,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,77*
€ 329,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,15*
€ 330,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,43*
€ 336,45*
Frei Haus
ab € 301,46*
€ 339,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01946
ab € 585,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01948
ab € 300,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01949
ab € 351,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01950
ab € 478,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.