Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 5A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus MWS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B892B82
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01949
EAN/GTIN:
     4010184019497
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Drehzahlsteller AP gr 5A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus MWS5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
170 mm
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Mit Temperatursensor:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
5 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
140 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 351,76*
€ 393,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 360,71*
€ 404,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,25*
€ 408,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,77*
€ 409,78*
Frei Haus
ab € 373,81*
€ 417,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01947
ab € 287,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01946
ab € 580,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01948
ab € 300,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01950
ab € 475,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.