Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B892B83
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01950
EAN/GTIN:
     4010184019503
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 MWS7,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Höhe:
305 mm
Mit Temperatursensor:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
7.5 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
140 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 475,68*
€ 526,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 490,63*
€ 541,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 498,19*
€ 547,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 497,93*
€ 548,22*
Frei Haus
ab € 506,69*
€ 558,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01947
ab € 287,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01946
ab € 580,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01948
ab € 300,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01949
ab € 351,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.