Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschlußkasten m. Sammelschiene U84S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelanschlußkasten m. Sammelschiene U84S6
Kabelanschlußkasten m. Sammelschiene U84S6
Artikel-Nr.:
     3517I-35128800
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84S6
EAN/GTIN:
     3250616100084
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Phasenschiene

Kabelanschlußkasten m. Sammelschiene U84S6

Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-60mm, seitl. Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 160 mm oder 205mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel aus Kunststoff, bestückt mit Sammelschienenträger oder leer für optionale Bestückung mit Klemmen oder Montageplatte. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne.
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
305 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,76*
€ 201,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,98*
€ 203,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,96*
€ 204,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 213,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,31*
€ 215,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,45*
Zubehör
Hager
ZM45S
ab € 111,80*
Zubehör
Hager
FZ420
ab € 21,66*
Zubehör
Hager
ZM25W
ab € 190,06*
Zubehör
Hager
FZ364
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.