Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84S6 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U84S6 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84S6 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78223623
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84S6
EAN/GTIN:
     3250616100084
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Phasenschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
324 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,52*
Zubehör
Hager
ZM45S
ab € 111,13*
Zubehör
Hager
FZ420
ab € 21,57*
Zubehör
Hager
ZM25W
ab € 189,02*
Zubehör
Hager
FZ364
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.