Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ370 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ370 Elektrogehäusezubehör
Hager FZ370 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378288
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ370
EAN/GTIN:
     3250612762378
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.