Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene mm, Pinanzahl 60 PS1/60/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene mm, Pinanzahl 60 PS1/60/16
Phasenschiene mm, Pinanzahl 60 PS1/60/16
Artikel-Nr.:
     3517I-31050918
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1660
EAN/GTIN:
     4016779516655
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
phasenschiene abb

Phasenschiene mm, Pinanzahl 60 PS1/60/16

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
60
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 18,34*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 23,10*
€ 8,95*
ab € 16,76*
€ 23,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,26*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,92*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,46*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,72*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1039
ab € 27,90*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1639
ab € 36,00*
Ähnlich
ABB
2CDL230003R1012
ab € 8,33*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1012
ab € 5,32*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1012
ab € 8,40*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1048
ab € 27,80*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1057
ab € 37,90*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 30,71*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1058 PS2/58
ab € 20,82*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1648 PS 3/48/16H
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.