Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA AEX482C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA AEX482C
Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA AEX482C
Artikel-Nr.:
     3517I-30278287
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AEX482C
EAN/GTIN:
     3250611015499
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA AEX482C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager 32a fi-schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,49*
€ 210,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 214,65*
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 220,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,29*
€ 224,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,75*
€ 234,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN463A
ab € 10,15*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,99*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,27*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.