Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101
Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533933
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120053101
EAN/GTIN:
     5713140017269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 6,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 6,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1841*
€ 6,8541*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,5282*
€ 7,3182*
7 Tage
226
1
€ 6,95*
ab € 5,5484*
€ 7,3384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,17*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1663*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,22*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,431*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,28*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.