Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Anbaugehäuse, Seiteneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Anbaugehäuse, Seiteneingang
HARTING Han A Anbaugehäuse, Seiteneingang
HARTING Han A Anbaugehäuse, Seiteneingang
Artikel-Nr.:
     108EL-2356478
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030801
EAN/GTIN:
     5059039167975
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Typ = Anbaugehäuse
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang

Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Harting der Größe 3 A. Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Größe 3 A mit flacher, platzsparender Ausführung. Diese Han-3-A-Kappen und -Gehäuse bestehen aus robustem Zinkdruckguss mit einer pulverbeschichteten RAL-7037-Oberfläche. Die Han-3-A-Gehäuse haben ein Hebelverschlusssystem für eine sichere Verbindung. Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 ist bei Verwendung mit einer Dichtschraube (Best.-Nr. ; 313-6540 313-6540 ) möglich. Sowohl die Kappen und Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schlankes und raumsparendes Design. Robuste Konstruktion aus Zinkdruckguss. Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung. Vielzahl von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln. Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han-A-Kappen der Größe 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Anbaugehäuse
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, 2356478, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200030801, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 5,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 5,95*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,3224*
€ 6,0024*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,69*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,711*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,771*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,14*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,89*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,701*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,30*
Zubehör
Harting
09 70 006 2812
ab € 3,111*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.