Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09200030727 HOOD, TOP ENTRY, 3A, PG11, 1 LEVER, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783066
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030727
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseoberteile
Gehäuseunterteile
Industriesteckverbinder
Industriesteckverbinder: Hood, Top Entry
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Arretierung/Sicherung: 1 Lever
  • Steckverbindermaterial: PC (Polycarbonate) Body
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Zur Verwendung mit: Harting Han A Series Heavy Duty Connectors
  • Produktpalette: Han A Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 3,44*
    € 3,94*
    10
    € 5,46*
    ab € 3,431*
    € 4,571*
    10
    Frei Haus
    ab € 3,50*
    € 4,66*
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 3,57*
    € 4,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 7,23*
    € 11,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5445
    ab € 6,711*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5425
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5446
    ab € 4,771*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3101
    ab € 5,14*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3001
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3101
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2611
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2711
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Harting
    09 20 004 2611
    ab € 4,89*
    Zubehör
    Harting
    09 20 004 2711
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Harting
    09 21 007 3031
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Harting
    09 36 008 3101
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Harting
    09 70 006 2615
    ab € 2,701*
    Zubehör
    Harting
    09 70 006 2616
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Harting
    09 70 006 2812
    ab € 3,111*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.