Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09160243101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09160243101
Kontakteinsatz Crimp 09160243101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533755
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160243101
EAN/GTIN:
     5713140023765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Kontakteinsatz Crimp 09160243101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 12,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 12,27*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6733*
€ 13,2064*
4 Tage
33
€ 6,40*
ab € 10,15591*
€ 13,52591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3445*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,2058*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,8669*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7664*
Zubehör
Harting
09150006291
ab € 74,20*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6146*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,6258*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 9,76*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,04*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,1678*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5733*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,6741*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.