Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Pg 21 09300060542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Pg 21 09300060542
Tüllengehäuse Pg 21 09300060542
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533230
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300060542
EAN/GTIN:
     5713140043947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse Pg 21 09300060542

Tüllengehäuse, mit Zwischenstutzen, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 11,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 11,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,7883*
€ 11,9383*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,00166*
€ 12,22166*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09000005030
ab € 0,56*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,76*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.