Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set ESD SYSTEM 4, 27 -tlg. für tiefliegende Schrauben, Schlitz/Kreuz/Torx/Sechskant inkl. Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p497456
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33848
EAN/GTIN:
     4010995338480
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Mit variabler Klingenlänge, Umsteckklingen einstellbar von 18 bis 90 mm.

Platzsparender Umsteckschraubendreher durch auswechselbare Doppelklingen. Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Kombiklingen.

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 4 Set - ein platzsparender, vielseitiger Umsteckschraubendreher.

Der ergonomisch geformte SoftFinish Griff dieses ESD Werkzeugs wird von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Maximaler Schutz der elektronischen Komponenten an elektronischen Bauteilen.

Insbesondere Präzisionsarbeiten in der Elektronik können mit den SYSTEM 4 Klingen optimal ausgeführt werden.

1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4 mm (31498) 1x Bithalter SYSTEM 4 Klemmung über Kugel Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits. 9 mm (09195) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 1,5 mm (40602) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 2 mm (40604) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 3 mm (40606) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm (40608) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form 4 mm PH000 (40609) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form 4 mm PH00 (40610) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form 4 mm PH0 (40611) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form 4 mm PH1 (40612) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T3 (40630) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T4 (40631) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T5 (40632) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T6 (40633) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T7 (40634) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T8 (40635) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T9 (40636) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T10 (40637) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 0,9 mm (40615) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 1,3 mm 0,05 (40616) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 1,5 mm (40617) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 2 mm (40618) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 2,5 mm (40619) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 3 mm (40620) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 5/32 (40621) * 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 0,7 mm (40614) * 1x Box * Verstärkte Klinge wegen Überlänge.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
26
Hersteller:
Wiha
Serie:
7000 EB26 ESD
Verpackungsgröße:
195 x 95 x 30/30 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,4464
Abmessungen:
SW 4,0mm; 1,5mm; 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; PH000; PH00; PH0; PH1; SW 0,7mm; SW 0,9mm; SW 1,3mm; SW 1,5mm; SW 2,0mm; SW 2,5mm; SW 3,0mm; SW 4,0mm; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; SW 4,0mm;
Gewicht:
421 g
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,38*
€ 82,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,68*
€ 82,80*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,51*
€ 83,70*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 88,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
U75900
ab € 7,47*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
40606
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40608
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40614
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40615
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40616
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40617
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40618
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40619
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40620
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.