Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA
Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25959709
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048787
EAN/GTIN:
     4012195446651
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
gegenmutter m25

Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12403*
€ 0,17603*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1349*
€ 0,1909*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1484*
€ 0,2094*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2107*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07911*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09822*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.