Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M40 Polyamid silbergrau RAL 7001
Gegenmutter M40 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     C5551-2048809
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048809
EAN/GTIN:
     4012195088752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m40
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33573*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57573*
€ 0,68512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47573*
€ 0,56612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45573*
€ 0,54232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39573*
€ 0,47092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38573*
€ 0,45902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33573*
€ 0,39952
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07901*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09742*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048787
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.