Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M12 Polyamid silbergrau RAL 7001
Gegenmutter M12 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     C5551-2048752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048752
EAN/GTIN:
     4012195446477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07901*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11291*
€ 0,13436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10531*
€ 0,12532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09991*
€ 0,11889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09271*
€ 0,11032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07901*
€ 0,09402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09742*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048787
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.