Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M63 Polyamid silbergrau RAL 7001
Gegenmutter M63 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     C5551-2048825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048825
EAN/GTIN:
     4012195088936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m63
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24691*
€ 1,48382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14691*
€ 1,36482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09691*
€ 1,30532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02691*
€ 1,22202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86691*
€ 1,03162
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07901*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09742*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048787
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.