Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 2-pol. 734-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     3517I-25918163
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-202
EAN/GTIN:
     4044918494090
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 2-pol. 734-202

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,01028*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,02*
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,958*
€ 1,078*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,987*
€ 1,107*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0455*
€ 1,1755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 215,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-127
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 2,134*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-231
ab € 0,14877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-602
ab € 36,128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-632
ab € 35,868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.