Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 24kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/24KV/150-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     3517I-25851357
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194087
EAN/GTIN:
     4010311047256
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 24kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/24KV/150-300

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
150..300 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 300mm², Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 263,79*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,61*
€ 264,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,82*
€ 281,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 258,99*
€ 301,85*
€ 5,95*
ab € 258,41*
€ 302,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 76,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 92,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 196,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 245,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.