Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack CHM 24kV 150-300 Verbindungs- muffe 1-Leiter- N(A)2XS2Y 194087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     986-0956314
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194087
EAN/GTIN:
     4010311047256
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Hybrid-Verbindungsmuffen CHM eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
150 mm² | 300 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
sonstige
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
1
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 300mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 263,60*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,79*
€ 264,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,90*
€ 280,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 257,45*
€ 301,51*
€ 5,95*
ab € 258,61*
€ 301,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 77,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 92,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 197,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.