Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 DBU 4160414/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 DBU 4160414/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 DBU 4160414/100
Artikel-Nr.:
     3517I-25678223
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160414/100
EAN/GTIN:
     4044774696188
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 DBU 4160414/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,69 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,30995*
€ 0,40995*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3343*
€ 0,4443*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,3622*
€ 0,4822*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,30847*
€ 0,49847*
3 Tage
1938
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,25*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,43*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.