Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokopplerklemme 24VDC,3-48VDC/100mA DEK-OE-24DC/48DC/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingabeoptokopplerklemme 24VDC,3-48VDC/100mA DEK-OE-24DC/48DC/100
Eingabeoptokopplerklemme 24VDC,3-48VDC/100mA DEK-OE-24DC/48DC/100
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25261153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2940207
EAN/GTIN:
     4017918079901
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais

Eingabeoptokopplerklemme 24VDC,3-48VDC/100mA DEK-OE-24DC/48DC/100

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 27,06*
€ 31,44*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 31,74*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 31,77*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 26,90*
€ 35,56*
1
€ 3,90*
ab € 27,94*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,3409*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,54*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,19894*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 2,48*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.