Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 20A 5SE1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 20A 5SE1320
Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 20A 5SE1320
Artikel-Nr.:
     3517I-25187813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1320
EAN/GTIN:
     4001869298689
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung

Silized-Sicherungseinsatz Gr.D02 20A 5SE1320

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 7,69*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,348*
€ 8,048*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 8,44*
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,49*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,048*
€ 9,57712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,778*
€ 9,25582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,348*
€ 7,55412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 44,68*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,79*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,02*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,49*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,65*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,95*
Sonstiges
Siemens
5SH5020
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.