Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40070177
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1320
EAN/GTIN:
     4001869298689
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. In den Bauformen DIAZED und NEOZED verfügbar. 3. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 4. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, silized d02 20 a, silized siemens, silized 20a, 5SE1320, D0-Sicherungseinsatz, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, SENTRON, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03, 0632368, 632368
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 7,76*
10
€ 5,46*
ab € 6,338*
€ 8,128*
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,57*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 8,70*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,61*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,57*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,05*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,01*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,59*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 62,02*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,82*
Sonstiges
Siemens
5SH5020
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.