Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 48
Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 48
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25172340
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920325
EAN/GTIN:
     4013364109063
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter

Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 48

Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
38,1 V
Höchste Dauerspannung DC:
54 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
0,75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
140 V
Schutzpegel Ader/Erde:
70 V
Grenzfrequenz:
8,7 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Geräteschutz, Datenleitungsschutz, Kombiableiter, Feinschutz, Überspannungsschutz, Mittelschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
67
€ 6,90*
ab € 133,30*
€ 133,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,93*
€ 143,64*
€ 5,95*
ab € 119,60*
€ 143,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,29*
€ 149,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,60*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 22,82*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 18,91*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,66*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 194,12*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 133,41*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,73*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,11*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 59,08*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 389,13*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 565,20*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 71,33*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.