Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustromschiene 2m verkehrsweiß 1001531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaustromschiene 2m verkehrsweiß 1001531
Einbaustromschiene 2m verkehrsweiß 1001531
Artikel-Nr.:
     3517I-23751548
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001531
EAN/GTIN:
     4024163200158
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

Einbaustromschiene 2m verkehrsweiß 1001531

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Aufbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,10*
€ 64,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,21*
€ 69,50*
€ 5,95*
ab € 56,02*
€ 71,25*
€ 8,50*
ab € 72,60*
€ 72,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,22*
€ 73,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001534
ab € 13,43*
Zubehör
SLV
1001536
ab € 32,23*
Zubehör
SLV
1001537
ab € 32,02*
Zubehör
SLV
1001539
ab € 11,27*
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1001538
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001533
ab € 13,49*
Zubehör
SLV
145551
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.