Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene 2 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene 2 m, weiß
EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene 2 m, weiß
EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene 2 m, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001531
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001531
EAN/GTIN:
     4024163200158
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene 2 m, weiß

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, TRIAC
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4 cm
  • Artikelnummer: 1001531
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 200 cm
  • ENEC geprüft: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 5,9∕ 4,1 cm
  • Gewicht: 2,486 kg
  • Einbautiefe: 4,1 cm
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Marke: Eutrac
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Das Produkt ist ENEC und VDE geprüft
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • RAL 9016 Verkehrsweiß
  • Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird.
    Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebett
  • 5-Leiter Einbauschiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen.
    Beliebig kürzbar.
    Flexible Abhängung an Federclips über pfeilförmige Profilierungen.
    Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,09*
€ 65,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,28*
€ 70,16*
€ 5,95*
ab € 56,17*
€ 71,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,60*
€ 72,60*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,54*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,78*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.