Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV EUTRAC Endabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV EUTRAC Endabdeckung
SLV EUTRAC Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103553286
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Kunststoff Endkappe für das Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
145551
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.