Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C 1X1,5 GN 4726121/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X07Z-K 90°C 1X1,5 GN 4726121/100
X07Z-K 90°C 1X1,5 GN 4726121/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22059025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726121/100
EAN/GTIN:
     4044774732176
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

X07Z-K 90°C 1X1,5 GN 4726121/100

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,492*
€ 34,792*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,21*
€ 38,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,35*
€ 41,17*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 40,73*
€ 77,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2821* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726122
ab € 40,213*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,87884*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 11,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,63275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.